Eriks

Umlenknippel 6-seitig 100 bar Typ R209 aus Edelstahl, Außengewinde BSPT 1/4 "x1/8"

  • ERIKS:12968175
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

15,15 €/ Stückexkl. MwSt

17,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
AISI 316
Typ
R209
Max. Betriebsdruck
100 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Außengewinde
Winkel (Grad)
0 °
Anschlussarmatur 2
BSPT
Größe Anschlussarmatur 2
1/8"
Form
Gerade
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C