Eriks

Tri cl Nut 11864-3 NKS A IMP 50,8x1,65

  • ERIKS:12949879
Image 1
Zur Liste hinzufügen

66,01 €/ Stückexkl. MwSt

77,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
Edelstahl 316 L (1.4404)
Nenninnendurchmesser Schlauch
2"
Typ
NKF-A-IMP
Durchmesser Schlauchanschluss
50.8 mm
Wandstärke
1.65 mm
Norm
DIN 11864-3