Eriks

Tri cl Nut 11864-3 NKS A DIN 41x1,5

  • ERIKS:12949860
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
Edelstahl 316 L (1.4404)
Nenninnendurchmesser Schlauch
DN40
Typ
NKF-A-DIN R2
Durchmesser Schlauchanschluss
41 mm
Wandstärke
1.5 mm
Norm
DIN 11864-3