Muldentragender, verzinkter Stahlrohrrahmen mit angebogenen Füßen und Kippbügel
• Stahlrohr 34 mm Ø, Wandstärke 1,5 mm
• Gegeneinander angeschweißte Füße
• Mit profiliertem Wulstrand, Blechstärke 0,9 mm
• Vordere Muldenabstützung
• Kunststoffgriffe
• Luftrad 400 x 100 mm auf Stahlblechfelge, mit Kugellager
• Demontiert geliefert
Hinweis: Kratzer und Dellen an der Schubkarre sind handelsüblich und sind von einer Reklamation ausgeschlossen.