Eriks

Tiefenmessschieber digital 1000mm

  • ERIKS:12741314
  • Hersteller:02026024
Image 1
Digital-Tiefenmessschieber

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen und gehärtet, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm, mit Datenausgang Opto RS232. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Holzkasten.

Funktionen: Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Hold-Funktion (Messwertspeicher).
Zur Liste hinzufügen

1.180,03 €/ Stückexkl. MwSt

1.380,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Messbereich
von 0 bis 1000 mm
Digitalanzeige
Ja