Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Max. Dauertemperatur (Medium) | 93 °C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Material Seele | Ölbeständiges thermoplastisches Polyester Elastomer |
Material Decke | Polyurethan, geprickt, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig |
Material Einlage | Doppeltes Textilgeflecht |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Gewicht | 0.342 kg/m |
Leistung | Gemäss EN 855 R7. Geprüft bis 150'000 Impulszyklen. |
EN-Norm | EN 855 R7 |
SAE-Norm | SAE 100 R7 |
ISO-Norm | ISO 3949.1 |