Eriks

Thermoplastschlauch P270-10 130 bar DN 16

  • ERIKS:12607069
Image 1
Geeignet für Hochdruck-Hydraulikanwendungen. Entwickelt für Maststapler, Rollensysteme und interne Transport- und Hebebühnen.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Max. Dauertemperatur (Medium)
93 °C
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Material Seele
Ölbeständiges thermoplastisches Polyester Elastomer
Material Decke
Polyurethan, geprickt, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig
Material Einlage
Doppeltes Textilgeflecht
Farbgebung Außen
Schwarz
Gewicht
0.276 kg/m
Leistung
Gemäss EN 855 R7. Geprüft bis 150'000 Impulszyklen.
EN-Norm
EN 855 R7
SAE-Norm
SAE 100 R7
ISO-Norm
ISO 3949.1