



374,50 €/ Stückexkl. MwSt
438,17 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 1028 |
Material | Edelstahl |
Nennweite | DN40 |
Werkstoffqualität | SS304 |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Druckstufe Flansch | PN16 - Class 150 |
Filterfeinheit | 1 mm |
DN | DN40 |
d | 34 mm |
D | 83 mm |
L | 54 mm |
S | 3 mm |