Eriks

Tellerfeder DIN 6796 Stahl phosphatiert M6

  • ERIKS:11787154
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,06 €/ Stückexkl. MwSt

0,07 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 6796
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
14 mm
Dicke
1.5 mm
DIN-Norm
6796
Typ
Tellerfeder
Facettenförmig
Nein