Eriks

Tellerfeder DIN 6796 Stahl phosphatiert M10

  • ERIKS:11787156
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,21 €/ Stückexkl. MwSt

0,25 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 6796
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
23 mm
Dicke
2.5 mm
DIN-Norm
6796
Typ
Tellerfeder
Facettenförmig
Nein