Eriks

Tellerfeder DIN 6796 Stahl mechanisch verzinkt gelb passiviert M6

  • ERIKS:23692052
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,03 €/ Stückexkl. MwSt

0,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2500Mindestbestellmenge: 2500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 6796
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Mechanisch verzinkt gelbpassiviert
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
14 mm
Dicke
1.5 mm
DIN-Norm
6796
Typ
Tellerfeder
Facettenförmig
Nein