Eriks

Tellerfeder DIN 6796 Edelstahl A4 M24

  • ERIKS:11747452
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,54 €/ Stückexkl. MwSt

5,31 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 6796
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
56 mm
Dicke
6 mm
Für Schraubenmaß metrisch
24
DIN-Norm
6796
Typ
Tellerfeder
Facettenförmig
Nein