Eriks

Tellerfeder DIN 6796 Edelstahl A4 M20

  • ERIKS:11747450
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,20 €/ Stückexkl. MwSt

2,57 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 6796
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
21 mm
Außendurchmesser
45 mm
Dicke
5 mm
Für Schraubenmaß metrisch
20
DIN-Norm
6796
Typ
Tellerfeder
Facettenförmig
Nein