Eriks

Tellerfeder DIN 6796 Edelstahl A2 M8

  • ERIKS:11747444
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,09 €/ Stückexkl. MwSt

0,10 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 6796
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
8.4 mm
Außendurchmesser
18 mm
Dicke
2 mm
Für Schraubenmaß metrisch
8
DIN-Norm
6796
Typ
Tellerfeder
Facettenförmig
Nein