Eriks

Tellerfeder DIN 6796 Edelstahl A2 M5

  • ERIKS:11747442
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,02 €/ Stückexkl. MwSt

0,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 6796
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
5.3 mm
Außendurchmesser
11 mm
Dicke
1.2 mm
Für Schraubenmaß metrisch
5
DIN-Norm
6796
Typ
Tellerfeder
Facettenförmig
Nein