1,57 €/ Stückexkl. MwSt
1,84 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 6796 |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | Edelstahl A2 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Innendurchmesser | 21 mm |
Außendurchmesser | 45 mm |
Dicke | 5 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 20 |
DIN-Norm | 6796 |
Typ | Tellerfeder |
Facettenförmig | Nein |