Eriks

Tellerfeder DIN 2093A 80x41x5 Stahl Phosphatisiert

  • ERIKS:23254519
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,20 €/ Stückexkl. MwSt

14,28 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 2093
Serie
DIN 2093
Innendurchmesser
41 mm
Außendurchmesser
80 mm
Dicke
5 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
DIN-Norm
2093
Ausführung
A
Typ
Tellerfeder