Eriks

Tellerfeder DIN 2093A 35.5x18.3x2 Stahl Phosphatisiert

  • ERIKS:23542156
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 2093
Serie
DIN 2093
Innendurchmesser
18.3 mm
Außendurchmesser
35.5 mm
Dicke
2 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
DIN-Norm
2093
Ausführung
A
Typ
Tellerfeder