0,10 €/ Stückexkl. MwSt
0,12 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 2093 |
Serie | DIN 2093 |
Innendurchmesser | 6.2 mm |
Außendurchmesser | 12.5 mm |
Dicke | 0.7 mm |
Material | Edelstahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Werkstoffqualität | Edelstahl A2 |
DIN-Norm | 2093 |
Ausführung | A |
Typ | Tellerfeder |