Eriks

Tellerfeder DIN 2093 8x3.2x0.4 Federstahl

  • ERIKS:11779651
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,09 €/ Stückexkl. MwSt

0,11 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 2093
Serie
DIN 2093
Innendurchmesser
3.2 mm
Außendurchmesser
8 mm
Dicke
0.4 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
2093
Typ
Tellerfeder