Eriks

Tellerfeder DIN 2093 70x30.5x2.5 Federstahl

  • ERIKS:11779802
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,59 €/ Stückexkl. MwSt

5,38 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 2093
Serie
DIN 2093
Innendurchmesser
30.5 mm
Außendurchmesser
70 mm
Dicke
2.5 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
2093
Typ
Tellerfeder