Eriks

Tellerfeder DIN 2093 50x18.4x3 Federstahl

  • ERIKS:11779771
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,07 €/ Stückexkl. MwSt

3,60 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 2093
Serie
DIN 2093
Innendurchmesser
18.4 mm
Außendurchmesser
50 mm
Dicke
3 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
2093
Typ
Tellerfeder