Eriks

Tellerfeder DIN 2093 45x22.4x1.75 Federstahl

  • ERIKS:11779764
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,03 €/ Stückexkl. MwSt

1,21 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 2093
Serie
DIN 2093
Innendurchmesser
22.4 mm
Außendurchmesser
45 mm
Dicke
1.75 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
2093
Typ
Tellerfeder