Eriks

Tellerfeder DIN 2093 40x20.4x2.25 Edelstahl

  • ERIKS:23729684
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,23 €/ Stückexkl. MwSt

2,61 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 2093
Serie
DIN 2093
Innendurchmesser
20.4 mm
Außendurchmesser
40 mm
Dicke
2.25 mm
Material
Edelstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
DIN-Norm
2093
Typ
Tellerfeder