Eriks

Tellerfeder DIN 2093 40x14.3x1.5 Federstahl

  • ERIKS:11779752
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,22 €/ Stückexkl. MwSt

1,43 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 2093
Serie
DIN 2093
Innendurchmesser
14.3 mm
Außendurchmesser
40 mm
Dicke
1.5 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
2093
Typ
Tellerfeder