Eriks

Tellerfeder DIN 2093 35.5x18.3x2 Federstahl

  • ERIKS:11779750
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,16 €/ Stückexkl. MwSt

1,35 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 2093
Serie
DIN 2093
Innendurchmesser
18.3 mm
Außendurchmesser
35.5 mm
Dicke
2 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
2093
Typ
Tellerfeder