Eriks

Tellerfeder DIN 2093 31.5x16.3x1.75 Federstahl

  • ERIKS:11779738
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,68 €/ Stückexkl. MwSt

0,80 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 2093
Serie
DIN 2093
Innendurchmesser
16.3 mm
Außendurchmesser
31.5 mm
Dicke
1.75 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
2093
Typ
Tellerfeder