Eriks

Tellerfeder DIN 2093 28x14.2x1.5 Edelstahl

  • ERIKS:23729681
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,67 €/ Stückexkl. MwSt

0,78 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 2093
Serie
DIN 2093
Innendurchmesser
14.2 mm
Außendurchmesser
28 mm
Dicke
1.5 mm
Material
Edelstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
DIN-Norm
2093
Typ
Tellerfeder