Eriks

Tellerfeder DIN 2093 23x12.2x1.25 Federstahl

  • ERIKS:11779718
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,35 €/ Stückexkl. MwSt

0,41 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 2093
Serie
DIN 2093
Innendurchmesser
12.2 mm
Außendurchmesser
23 mm
Dicke
1.25 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
2093
Typ
Tellerfeder