Eriks

Tellerfeder DIN 2093 20x8.2x1 Federstahl

  • ERIKS:11779702
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,18 €/ Stückexkl. MwSt

0,21 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 2093
Serie
DIN 2093
Innendurchmesser
8.2 mm
Außendurchmesser
20 mm
Dicke
1 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
2093
Typ
Tellerfeder