Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | SGFlex-3F |
Typ | Taper-Lock |
Nenndrehmoment | 2040 Nm |
Bewegungsaufnahme axial +/- | 1.5 mm |
Bewegungsaufnahme radial +/- | 1 mm |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 237 mm |
Lochkreis | 180 mm |
Max. Drehzahl | 4200 |
Länge | 60 mm |