Eriks

Taper-Lock, SGFlex-3FS Serie, GK-10732

  • ERIKS:14998081
  • Hersteller:GK-10732
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
SGFlex-3F
Typ
Taper-Lock
Nenndrehmoment
740 Nm
Bewegungsaufnahme axial +/-
1 mm
Bewegungsaufnahme radial +/-
0.7 mm
Innendurchmesser
48 mm
Außendurchmesser
162 mm
Lochkreis
120 mm
Max. Drehzahl
5800
Länge
40 mm