Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | SGFlex-3F |
Typ | Taper-Lock |
Nenndrehmoment | 420 Nm |
Bewegungsaufnahme axial +/- | 0.8 mm |
Bewegungsaufnahme radial +/- | 0.7 mm |
Innendurchmesser | 42 mm |
Außendurchmesser | 132 mm |
Lochkreis | 96 mm |
Max. Drehzahl | 6700 |
Länge | 45 mm |