Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | SGFlex-3F |
Typ | Taper-Lock |
Nenndrehmoment | 1400 Nm |
Bewegungsaufnahme axial +/- | 1.2 mm |
Bewegungsaufnahme radial +/- | 0.6 mm |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 195 mm |
Lochkreis | 140 mm |
Max. Drehzahl | 5100 |
Länge | 54 mm |