Eriks

Taper-Lock, SGFlex-3FD Serie, GK-10634

  • ERIKS:14998060
  • Hersteller:GK-10634
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
SGFlex-3F
Typ
Taper-Lock
Nenndrehmoment
3240 Nm
Bewegungsaufnahme axial +/-
1.9 mm
Bewegungsaufnahme radial +/-
1.4 mm
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
281 mm
Lochkreis
220 mm
Max. Drehzahl
3500
Länge
75 mm