Eriks

Taper-Lock, SGFlex-3FD Serie, GK-10633

  • ERIKS:14998059
  • Hersteller:GK-10633
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
SGFlex-3F
Typ
Taper-Lock
Nenndrehmoment
2040 Nm
Bewegungsaufnahme axial +/-
1.5 mm
Bewegungsaufnahme radial +/-
1 mm
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
237 mm
Lochkreis
180 mm
Max. Drehzahl
4200
Länge
60 mm