Eriks

Taper-Lock, SGFlex-3FD Serie, GK-10632

  • ERIKS:14998058
  • Hersteller:GK-10632
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
SGFlex-3F
Typ
Taper-Lock
Nenndrehmoment
1400 Nm
Bewegungsaufnahme axial +/-
1.2 mm
Bewegungsaufnahme radial +/-
0.6 mm
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
195 mm
Lochkreis
140 mm
Max. Drehzahl
5100
Länge
54 mm