Eriks

Taper-Lock, SGFlex-3FD Serie, GK-10630

  • ERIKS:14998056
  • Hersteller:GK-10630
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
SGFlex-3F
Typ
Taper-Lock
Nenndrehmoment
420 Nm
Bewegungsaufnahme axial +/-
0.8 mm
Bewegungsaufnahme radial +/-
0.7 mm
Innendurchmesser
42 mm
Außendurchmesser
132 mm
Lochkreis
96 mm
Max. Drehzahl
6700
Länge
45 mm