Eriks

Taper-Lock, SGFlex-3FD Serie, GK-10625

  • ERIKS:14998055
  • Hersteller:GK-10625
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
SGFlex-3F
Typ
Taper-Lock
Nenndrehmoment
210 Nm
Bewegungsaufnahme axial +/-
0.6 mm
Bewegungsaufnahme radial +/-
0.3 mm
Innendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
101 mm
Lochkreis
75 mm
Max. Drehzahl
7200
Länge
28 mm