117,72 €/ Stückexkl. MwSt
137,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | VKS |
Material | Messing |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | TW |
Anschlussarmatur | VKS |
Größe Anschlussarmatur | DN80 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Glatt, mit Sicherheitsbund |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN75 |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Max. Betriebsdruck | 232 psi |