43,92 €/ Stückexkl. MwSt
51,39 €inkl. MwSt
33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | VKS |
Material | AISI 316 |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | TW |
Anschlussarmatur | VKS |
Größe Anschlussarmatur | DN50 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Glatt, mit Sicherheitsbund |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN50 |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Max. Betriebsdruck | 232 psi |