36,14 €/ Stückexkl. MwSt
42,28 €inkl. MwSt
132 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | VK |
Material | AISI 316 |
Norm | EN 14420-6 |
Code | VK |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 3" |
Schlaucharmatur Typ 2 | TW |
Anschlussarmatur 2 | Männlich VK |
Größe Anschlussarmatur 2 | DN80 |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |
65,30 €/ Stückexkl. MwSt
76,40 €inkl. MwSt
102 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.202624,32 €/ Stückexkl. MwSt
28,45 €inkl. MwSt
1144 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.202671,06 €/ Stückexkl. MwSt
83,14 €inkl. MwSt
650 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.202617,14 €/ Stückexkl. MwSt
20,05 €inkl. MwSt
31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026