19,66 €/ Stückexkl. MwSt
23,00 €inkl. MwSt
497 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | VK |
Material | AISI 316 |
Norm | EN 14420-6 |
Code | VK |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 2" |
Schlaucharmatur Typ 2 | TW |
Anschlussarmatur 2 | Männlich VK |
Größe Anschlussarmatur 2 | DN50 |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |
36,50 €/ Stückexkl. MwSt
42,71 €inkl. MwSt
242 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.202614,63 €/ Stückexkl. MwSt
17,12 €inkl. MwSt
275 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.202637,91 €/ Stückexkl. MwSt
44,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.202618,14 €/ Stückexkl. MwSt
21,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027