Eriks

Tankwagenkupplung (TW) Vaterteil VK DN 100 Messing 4" BSPP

  • ERIKS:10039568
Image 1
Tankwagen-Schnellkupplung nach DIN 28450 PN16. Vaterteil mit Innengewinde BSP Typ VK.
Zur Liste hinzufügen

64,73 €/ Stückexkl. MwSt

75,73 €inkl. MwSt

95 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
VK
Material
Messing
Norm
EN 14420-6
Code
VK
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
4"
Schlaucharmatur Typ 2
TW
Anschlussarmatur 2
Männlich VK
Größe Anschlussarmatur 2
DN100
Bauelementetyp
Schnellkupplung