59,69 €/ Stückexkl. MwSt
69,84 €inkl. MwSt
33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | VK |
Material | AISI 316 |
Norm | EN 14420-6 |
Code | VK |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 4" |
Schlaucharmatur Typ 2 | TW |
Anschlussarmatur 2 | Männlich VK |
Größe Anschlussarmatur 2 | DN100 |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |