Eriks

Tankwagenkupplung (TW) Mutterteil MKS50 Edelstahl 2"

  • ERIKS:11180217
Image 1
Zur Liste hinzufügen

37,87 €/ Stückexkl. MwSt

44,31 €inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
MKS
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
TW
Anschlussarmatur
MKS
Größe Anschlussarmatur
DN50
Material Dichtung
CSM
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Glatt, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN50
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Betriebsdruck
232 psi