78,84 €/ Stückexkl. MwSt
92,24 €inkl. MwSt
122 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | MK |
Material | AISI 316 |
Norm | EN 14420-6 |
Code | MK |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 3" |
Schlaucharmatur Typ 2 | TW |
Anschlussarmatur 2 | Weiblich MK |
Größe Anschlussarmatur 2 | DN80 |
Material Dichtung 2 | CSM |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |
65,30 €/ Stückexkl. MwSt
76,40 €inkl. MwSt
102 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202624,32 €/ Stückexkl. MwSt
28,45 €inkl. MwSt
1144 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202671,06 €/ Stückexkl. MwSt
83,14 €inkl. MwSt
650 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202611,45 €/ Stückexkl. MwSt
13,40 €inkl. MwSt
112 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026