160,92 €/ Stückexkl. MwSt
188,28 €inkl. MwSt
44 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | MK |
Material | AISI 316 |
Norm | EN 14420-6 |
Code | MK |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 4" |
Schlaucharmatur Typ 2 | TW |
Anschlussarmatur 2 | Weiblich MK |
Größe Anschlussarmatur 2 | DN100 |
Material Dichtung 2 | CSM |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |