



Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 11591 |
Anschluss | Flansch |
Nennweite | DN25 |
Material Ventil | Edelstahl 316 (1.4401) |
Material Glas | Borosilikat |
Material Dichtung | NBR |
Abschließbar | Nein |
Mit Ablassvorrichtung | Ja |
Mit Entlüftung | Nein |
Selbstverschließend | Nein |
Selbstentlüftend | Ja |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -35 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 80 °C |