171,60 €/ Stückexkl. MwSt
200,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Material | AISI 316 |
Typ | R235 |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPT |
Größe Anschlussarmatur | 2.1/2" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Verschlusskappe |
Anschlussarmatur 2 | Stecker |
Größe Anschlussarmatur 2 | Außensechskant |
Form | Dübel |
Temperaturbereich | von -100 bis 260 °C |